APMT 133504 SR ST1400

Artikl br.: 215325 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.719 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 133504 SR
Tip ST1400
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7510
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215325 ST1400
EAN / GTIN 4045197673565
Broj proizvođača 215325 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
220
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks = 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


APMT 133504 SR  ST1400

APMT 133504 SR ST1400

na zahtjev
Na zalihi
1.719 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
609 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
702 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.329 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
435 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.924 dijelovi na zalihi
17,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 133504 SR APMT 180504 SR APMT 180504 SR APMT 133504 SR APMT 060204 ER APMT 060204 ER APMX 16..04 TR
Rezni materijal HM HM HM HM HM HM HM
Vrsta HB7510 HB7510 HB7520 HB7520 HB7510 HB7520 HB7515
Tip ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Posmak fz po zubu 0,15 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,14 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu