{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060204 ER | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7520 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215656 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197601469 | |
Broj proizvođača | 215656 ST1400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT 060204 ER, HB7520, tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.063 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
682 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.869 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.999 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
747 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.904 dijelovi na zalihi
17,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060204 ER | APMT 180504 SR | APMT 180504 SR | APMT 133504 SR | APMT 133504 SR | APMT 060204 ER | APMX 16..04 TR |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7520 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7515 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,14 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |