{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180531 SR | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 2 mm | |
Vrsta | HB7520 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215241 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197673503 | |
Broj proizvođača | 215241 ST1400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
APMT 180531 SR, HB7520, tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
583 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
468 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
783 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
710 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
844 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180531 SR | APMT 180520 SR | APMT 060202 ER | APMT 060220 ER | APMT 060220 ER | APMT 133520 SR |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7520 | HB7520 | HB7510 | HB7510 | HB7520 | HB7510 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |