APMT 060220 ER ST1400

Artikl br.: 215659 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,07 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,56 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
410 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 060220 ER
Tip ST1400
Kutni radijus 2 mm
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215659 ST1400
EAN / GTIN 4045197673732
Broj proizvođača 215659 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks = 4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu