APMT 060202 ER ST1400

Artikl br.: 215643 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,82 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,35 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Softcut®
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 060202 ER
    Tip ST1400
    Kutni radijus 2 mm
    Vrsta HB7510
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,1 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215643 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673688
    Broj proizvođača 215643 ST1400

    Tablica aplikacija

    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    200
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap maks = 4 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu