{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Hi5 | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | POMX 10T5.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213110 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406058463 | |
Broj proizvođača | 213110 100/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Hi5 glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 100/8mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
645,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
602,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | ne | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |