{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 66 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 111 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Interpolacija ap | 1,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,39 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 44,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 120408 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197514356 | |
Broj proizvođača | 212910 66/5 |