Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 66/6mm

Artikl br.: 212910 66/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FeedKing
⌀ reza DC 66 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 50 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,15 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 116 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 130 mm
Interpolacija ap 1,15 mm
Kut uranjanja αmaks 0,35 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 49,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 09T308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice κ 9 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212910 66/6
EAN / GTIN 4045197411754
Broj proizvođača 212910 66/6

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s dinamičkim djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je manje opterećenje glavnog vretena.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu