{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 79 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 179 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Interpolacija ap | 1,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,22 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 78,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 120408 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197514394 | |
Broj proizvođača | 212910 100/7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking glodača glava s velikim posmakom 100/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
553,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
640,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kut rezne oštrice κ | 12 | 15 - 30 | 15 - 30 | 11 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 120408 | RD..1604 | RD..1604 | XDM.120516 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |