{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDLW 120408 TN | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 2,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,8 mm | |
Posmak fz po zubu | 1 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212975 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197454911 | |
Broj proizvođača | 212975 ST1400 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |