Feedking glodača glava s velikim posmakom 50/7 mm

Artikl br.: 212910 50/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija FeedKing
    ⌀ reza DC 50 mm
    Broj oštrica Z 7
    Izvedba drške s provrtom
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 37 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 0,85 mm
    Ukupna duljina Lukupno 40 mm
    ⌀ prihvatne rupe 22 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 87 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 98 mm
    Interpolacija ap 0,85 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,48 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 36 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 070308
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
    Kut rezne oštrice κ 10 stupanj
    Fz Helix 0,7
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212910 50/7
    EAN / GTIN 4045197554499
    Broj proizvođača 212910 50/7

    Opis

    Izvedba:

    Geometrija oštrica s dinamičkim djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je manje opterećenje glavnog vretena.

    Prednost:

    Posebno ekonomično zahvaljujući iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama s 4 oštrice.

    Napomena:

    Koristite GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s nastavkom br. 674252 vel. 9IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu