{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 184 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Interpolacija ap | 1,15 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,21 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 83,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 9 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197411778 | |
Broj proizvođača | 212910 100/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 100/8mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
594,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
729,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | 32 mm |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ reza DC | 100 mm | 100 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Interpolacija ⌀ Dmin | 184 mm | 184 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |