{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 84 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Interpolacija ap | 1,15 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,51 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 33,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 9 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321008 | |
Broj proizvođača | 212910 50/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/5mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
403,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
273,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kut rezne oštrice κ | 9 stupanj | 90 stupanj | 16 stupanj | 11 stupanj |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XDM.120516 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ D3 | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm | 34 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |