{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 68 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Interpolacija ap | 1,15 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,67 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 25,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 9 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320988 | |
Broj proizvođača | 212910 42/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 42/4mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ D3 | 26 mm | 30 mm | 30 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 68 mm | 72 mm | 72 mm |