GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 30/2 mm

Artikl br.: 212816 30/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 30 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 14 mm
Ukupna duljina Lukupno 47 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 44 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 58 mm
Interpolacija ap 1,5 mm
Kut uranjanja αmaks 4,42 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 10,34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XDM.120516
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212816 30/2
EAN / GTIN 4045197939302
Broj proizvođača 212816 30/2

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.211750 vel. 5,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu