{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDMT120516ZDSR | |
Tip | ST400 | |
Vrsta | HB4030 | |
Rezni materijal | HM | |
preporučena dubina reza ap maks. | 1,3 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
Programirani radijus pri ap maks | 3 mm | |
Posmak fz po zubu | 1,2 mm | |
Debljina pločica S | 5.56 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212889 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197943187 | |
Broj proizvođača | 212889 ST1400 |