XDMW120516ZDSR HART

Artikl br.: 212891 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,69 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
591 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDMW120516ZDSR
Tip HART
Vrsta HB4715
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,8 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2 mm
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 0,9 mm
Debljina pločica S 5.56 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212891 HART
EAN / GTIN 4045197943194
Broj proizvođača 212891 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
110
Čelik < 55 HRC
H
80
Čelik < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu