{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 28 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Duljina izboja L1 | 39 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 95 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 44 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,56 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 13,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212807 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939036 | |
Broj proizvođača | 212807 28/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 28/2mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | XDM.090416 |
Izvedba drške | Weldon drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 28 mm | 28 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 54 mm | 54 mm |
Kut uranjanja αmaks | 2,56 stupanj | 2,56 stupanj |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |