{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Uni | |
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 17 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,19 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206367 4/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263006251 | |
Broj proizvođača | 206367 4/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM torusno glodalo, TiSiN, ⌀ DC / R1: 4/1,0mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
50,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
32,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Drška | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo | Torus glodalo | Torus glodalo |