GARANT Master UNI VHM torusno glodalo, TiSiN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

Artikl br.: 206367 16/2,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Uni
⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka TiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 42 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 36 mm
Radijus rezne oštrice R1 2 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 44 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15,5 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,06 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,125 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 0,075 mm
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206367 16/2,0
EAN / GTIN 4067263047117
Broj proizvođača 206367 16/2,0

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo glodanje i ravnanje uz najviše vrijednosti pomaka i vrlo miran rad. Novorazvijena geometrija i prevlaka visokih performansi za izvrsne rezultate završne obrade s najdužim vijekom trajanja alata u izvedbama s različitim materijalima. Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj podjeli. Tolerancija: radijus rezne oštrice R1 = ±0,005 mm.
Dimenzije slične DIN 6527.

Prednost:

  • Rad s izrazito malo vibracija.
  • Poseban oblik utora, veliki prostori za strugotinu.
  • Posebno prilagođeno zaobljenje rubova.
  • Optimizirana podloga u pogledu tvrdoće i žilavosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu