{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Uni | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 44 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206367 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047100 | |
Broj proizvođača | 206367 16/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM torusno glodalo 16/1,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 44 | 44 | 58 |
Drška | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ reza DC | 16 | 16 | 16 |
Kut spirale | 42 | 38 | 38 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 | 1 | 1 |