{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Uni | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 38 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206367 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047063 | |
Broj proizvođača | 206367 12/2,0 |