GARANT Master UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikl br.: 203067 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Uni
⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 42 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod glodala za kopiranje
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 13 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Radijus čela rv 0,06 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,012 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,025 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,015 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203067 3
EAN / GTIN 4062406569617
Broj proizvođača 203067 3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Version:

For roughing and finishing at very high feed rates with smooth cutting action. Newly developed geometry and high-performance coating for outstanding production results and very long tool life with a variety of materials. Unequal spacing gives high intrinsic stability and smooth cutting action.

Advantage:

‌Particularly low vibration running.
‌Special flute profile, large flutes.
‌Specially matched edge honing.
‌Optimised substrate for hardness and toughness.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


GARANT Master UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3mm

GARANT Master UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Oslobađanje ⌀ D1 2,8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm 2.8 mm
Rezni materijal VHM Solid carbide Solid carbide solid carbide solid carbide
Tolerancija nazivnog ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Tip N N N N N
Strategija rezanja MTC HPC HPC; TPC HPC MTC
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito horizontal, oblique and vertical horizontal, oblique and vertical horizontal, oblique and vertical horizontal, oblique and vertical
Serija Master Uni Master Titan Master Ni-based Master Uni Pro Uni

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu