{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Uni | |
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Radijus čela rv | 0,1 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203067 5 | |
EAN / GTIN | 4062406569631 | |
Broj proizvođača | 203067 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.292 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
47,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 57 mm | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | DIN 6527 | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kut spirale | 42 stupanj | 38 stupanj | 45 stupanj | 40 stupanj | 42 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 | e8 |
Strategija rezanja | MTC | HPC | MTC | HPC | MTC |