HOLEX Pro UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikl br.: 203068 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Uni
⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiSiN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 42 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod glodala za kopiranje
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 13 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,06 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,012 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,025 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,015 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203068 3
EAN / GTIN 4062406569082
Broj proizvođača 203068 3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
240
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje do 1,5×D u puni komad s najvišim vrijednostima posmaka i vrlo mirnim radom.
Za smanjenu silu rezanja i bolju kvalitetu površine zahvaljujući spirali od 45°.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


HOLEX Pro UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3mm

HOLEX Pro UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
74,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Oslobađanje ⌀ D1 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Rezni materijal VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancija nazivnog ⌀ e8 e8 f8 e8 e8
Tip N N N N N
Strategija rezanja MTC HPC HPC; TPC HPC MTC
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito
Serija Pro Uni Master Titan Master Ni-based Master Uni Master Uni

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu