{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Uni | |
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D; 0,3×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 18 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 24 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203074 6 | |
EAN / GTIN | 4067263092056 | |
Broj proizvođača | 203074 6 |