HOLEX Pro INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB 4/1,0 mm

Artikl br.: 206348 4/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Inox
⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka AlCrN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 35 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 11 mm
Radijus rezne oštrice R1 1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 17 mm
Oslobađanje ⌀ D1 3,8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,02 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,025 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206348 4/1,0
EAN / GTIN 4045197859662
Broj proizvođača 206348 4/1,0

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
240
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične DIN 6527.
HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom.
Za izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak obrade u različitim INOX materijalima.
Može se koristiti pri velikim brzinama rezanja, ujedno prikladno i za čelike do oko 1100 N/mm2.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


HOLEX Pro INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB 4/1,0 mm

HOLEX Pro INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB 4/1,0 mm

na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 17 16
Standard Tvornička norma Tvornička norma
Duljina rezne oštrice Ls 11 11
Svojstvo kuta spirale nejednako nejednako
Tip N N
Broj zubi Z 4 4
Strategija rezanja HPC HPC

Iz iste serije "Pro Inox" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu