{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206348 10/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859839 | |
Broj proizvođača | 206348 10/3,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB 10/3,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
89,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
102,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja ;Dubina rezanja punih utora 1×D | 0,3×D kod trimanja ;Dubina rezanja punih utora 1×D |
Ukupna duljina L | 72 | 72 |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 | 22 |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo |