{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Tolerancija bušenja | H11 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 6 mm | |
veliki ⌀ D2 | 8 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 194220 1 | |
EAN / GTIN | 4045197109903 | |
Broj proizvođača | 194220 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konkavno glodalo, bez prevlake, Radijus r H11 DC: 1mm
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
81,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
mali ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 0,8 mm | 6 mm | 6 mm |
Smjer ispostave | vodoravno | vodoravno | horizontalno | vodoravno | vodoravno |
⌀ drške Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo |
Glodala s radijusom | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed |