{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 0,8 mm | |
veliki ⌀ D2 | 2,9 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 208021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103460 | |
Broj proizvođača | 208021 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM konkavno glodalo HPC 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
81,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
372 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Rezni materijal | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo |
Glodala s radijusom | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed |