{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 1,5 mm | |
veliki ⌀ D2 | 5,6 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 208021 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103507 | |
Broj proizvođača | 208021 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM konkavno glodalo HPC 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 |
veliki ⌀ D2 | 5,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polumjer r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 1835 B | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA |
⌀ drške Ds | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo |