{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Tolerancija bušenja | H11 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 6 mm | |
veliki ⌀ D2 | 10 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 194220 2 | |
EAN / GTIN | 4045197109927 | |
Broj proizvođača | 194220 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konkavno glodalo, bez prevlake, Radijus r H11 DC: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
324 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm | 80 mm |
veliki ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Polumjer r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezni materijal | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo |
Glodala s radijusom | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed |