{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Tolerancija bušenja | H11 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 6 mm | |
veliki ⌀ D2 | 12 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 194220 3 | |
EAN / GTIN | 4045197109941 | |
Broj proizvođača | 194220 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Konkavno glodalo, bez prevlake, Radijus r H11 DC: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
130,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezni materijal | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Smjer ispostave | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo |
Glodala s radijusom | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed |