{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 6 mm | |
veliki ⌀ D2 | 12 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 208023 3 | |
EAN / GTIN | 4062406103835 | |
Broj proizvođača | 208023 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM konkavno glodalo HPC 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
130,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
mali ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rezni materijal | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Broj zubi Z | 6 | 4 | 4 | 4 |
Smjer ispostave | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Glodala s radijusom | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed |