{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 0,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 7 mm | |
veliki ⌀ D2 | 8 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 208023 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103569 | |
Broj proizvođača | 208023 0,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM konkavno glodalo HPC 0,5 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
111,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
80,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 70 | 70 | 50 | 70 |
veliki ⌀ D2 | 8 | 8 | 1,6 | 8 |
mali ⌀ D3 | 7 | 7 | 0,5 | 7 |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA |
Broj zubi Z | 6 | 4 | 3 | 4 |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 3 | 8 |