{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Tolerancija bušenja | H11 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 6 mm | |
veliki ⌀ D2 | 14 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 194220 4 | |
EAN / GTIN | 4045197109958 | |
Broj proizvođača | 194220 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Konkavno glodalo, bez prevlake, Radijus r H11 DC: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
veliki ⌀ D2 | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
mali ⌀ D3 | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Polumjer r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rezni materijal | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |