{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 8 mm | |
veliki ⌀ D2 | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 208020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197129017 | |
Broj proizvođača | 208020 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM konkavno glodalo, TiAlN, Polumjer r: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | TiSiN |
veliki ⌀ D2 | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm |
mali ⌀ D3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Polumjer r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rezni materijal | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |