{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 10 mm | |
veliki ⌀ D2 | 20 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 5 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 208020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197129031 | |
Broj proizvođača | 208020 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM konkavno glodalo 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
228,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
67,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
222,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
veliki ⌀ D2 | 20 | 16 | 20 | 20 |
mali ⌀ D3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Polumjer r | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 |
Smjer ispostave | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo |