{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 0,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 5,2 mm | |
veliki ⌀ D2 | 6 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 0,4 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 208020 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197198327 | |
Broj proizvođača | 208020 0,4 |