VHM konkavno glodalo 8 mm

Artikl br.: 208020 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Polumjer r (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija konture polumjera: ±0,01
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Polumjer r 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija konture polumjera ±0,01
Broj zubi Z 4
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje ne
mali ⌀ D3 9 mm
veliki ⌀ D2 25 mm
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Glodala s radijusom unaprijed
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Konkavno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208020 8
EAN / GTIN 4045197265166
Broj proizvođača 208020 8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
800
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
190
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ravnih žljebova, bez odstupanja profila.
Tolerancija: r = ±0,01 mm.

Upotreba:

Za zaobljivanje i skidanje srha s kontura bridova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu