{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 1 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,01 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 6 mm | |
veliki ⌀ D2 | 8 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo |
Broj artikla | 208022 1 | |
EAN / GTIN | 4062406785802 | |
Broj proizvođača | 208022 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM konkavno glodalo, TiSiN, Polumjer r: 1mm
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
81,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiSiN | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
⌀ drške Ds | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm |
Vrsta proizvoda | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo | Konkavno glodalo |
Glodala s radijusom | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed | unaprijed |