{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 450 mm | |
Zupci po colu | 6 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 38 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171250 450/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114145 | |
Broj proizvođača | 3809-450-38-2.00-6-KA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
List strojne pile za Kasto, Bimetal, duljina L / zubi po colu: 450/6
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
47,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
23,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
17,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina D (L) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Rezni materijal | Bimetal | HSS | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm | 8,5 mm |
Debljina | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Zupci po colu | 6 | 6 | 6 |
Ozubljenje | normalno | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile | List strojne pile |