{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 575 mm | |
Zupci po colu | 6 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171250 575/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114541 | |
Broj proizvođača | 3809-575-50-2.50-6-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne pile za Kasto 575/6
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
97,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
80,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
32,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
27,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 50 | 50 |
Duljina D (L) | 575 | 575 |
Rezni materijal | Bimetal | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 | 10,5 |
Debljina | 2,5 | 2,5 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |