{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 450 mm | |
Zupci po colu | 10 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 38 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171250 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518322700 | |
Broj proizvođača | 3809-450-38-2.00-10-KA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne pile za Kasto 450/10
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
47,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
39,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
23,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
19,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 38 | 32 |
Rezni materijal | Bimetal | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 | 10,5 |
Debljina | 2 | 2 |
Zupci po colu | 10 | 10 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |