{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 700 mm | |
Zupci po colu | 4 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171250 700/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114718 | |
Broj proizvođača | 3809-700-50-2.50-4-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne pile za Kasto 700/4
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
125,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
104,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
38,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
32,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 50 | 50 |
Duljina D (L) | 700 | 700 |
Rezni materijal | Bimetal | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 | 10,5 |
Debljina | 2,5 | 2,5 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |