{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 650 mm | |
Zupci po colu | 4 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171250 650/4 | |
EAN / GTIN | 7311518323325 | |
Broj proizvođača | 3809-650-50-2.50-4-KA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List strojne pile za Kasto, Bimetal, duljina L / zubi po colu: 650/4
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
117,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
39,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 50 mm | 50 mm |
Duljina D (L) | 650 mm | 650 mm |
Rezni materijal | Bimetal | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Zupci po colu | 4 | 4 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |