{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 450 mm | |
Zupci po colu | 6 | |
Rezni materijal | HSS | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 38 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171150 450/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095206 | |
Broj proizvođača | 171150 450/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne pile za Kasto 450/6
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi
17,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
23,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 38 mm | 32 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Debljina | 2 mm | 2 mm |
Zupci po colu | 6 | 6 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |