{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 550 mm | |
Zupci po colu | 4 | |
Rezni materijal | HSS | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 45 mm | |
Debljina | 2,25 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171150 550/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095251 | |
Broj proizvođača | 171150 550/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne pile za Kasto 550/4
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
33,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
38,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 45 mm | 45 mm |
Duljina D (L) | 550 mm | 550 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Debljina | 2,25 mm | 2,25 mm |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |