{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 550 mm | |
Zupci po colu | 10 | |
Rezni materijal | HSS | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 45 mm | |
Debljina | 2,25 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171150 550/10 | |
EAN / GTIN | 4045197095282 | |
Broj proizvođača | 171150 550/10 |