{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 67 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za upuštenje prema DIN 74 BF | M12 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150382 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086556 | |
Broj proizvođača | 150382 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM upuštač 90° 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
210,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
945 dijelovi na zalihi
39,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.258 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi
40,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
97,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ drške Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |